Beli Timbangan Label di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaDeskripsi:Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 3 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: Battery AAA
- Load Capacity (kg): 50
- Accuracy (g): 10
- Digi Timbangan DigitalDeskripsi:The DIGI SM 100 series digital scales are digital scales with a label printing function that are very appropriate for use in environments that require tool durability. These scales offer high efficiency at very attractive prices. Digital scales are the most widely used in the retail and supermarket world.atribut:
- Number of Preset Keys: 40
- Display Resolution: 1/3000 (Dual Range)
- Paper Width (mm): Max. 60
- Label Size (mm): 60x220
- Memory Capacity : 1M (Standard) 2M (Option)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Power Source (V): 220
- Speed (mm/s): 80 (label), 105 (receipt)
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- Epson Label PrinterDeskripsi:Compact and Efficient Helper. From simple home and office organisation to systematic asset-tagging for schools, factories, hospitals and more, Epson LabelWorks printers offer easy-to-use, professional solutions for every labelling need. Choose from a wide selection of Epson label media in a variety of widths, patterns, colours and finishes to create high-quality, professional labels with minimal waste and maximum savings.
- SATO (Label) Handy Refractometeratribut:
- Material: (Main body) aluminum alloy (Prism) optic glass (Daylight plate) polycarbonate (Scale correction screws) stainless steel (Grip and eyepiece mirror band) natural rubber
- Overall Length (mm): About 160
- Weight (g): 110
- Minimum Scale (%): Brix 0.2
- Outer Dimensions (phi mm): About 30
- Measuring Target: (Liquid type) such as antifreeze, brake fluid, lathe cutting fluids, cleaning fluids, sugar, juice, beverages, etc..
- Brix Measuring Range (%): 0.0-32.0
- Purpose of Use: Measurement of sugar content and concentration.
- Temperature Range (°C): 10-30 (automatic temperature correction)
- PANDA SCANNER Label Barcode ThermalDeskripsi:For use All Direct Thermal Barcode PrinterContoh Penggunaan :- Label Pengiriman Tokopedia- Label Pengiriman S H O P E E- Label Pengiriman Buka-LapakDengan Menggunakan Wincode C342C Barcode Printeratribut:
- Material: Thermal
- Core Size (inch): 1
- Gap Size (mm): 3
- Number of Line : 1
- SATO (Label) Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measurable Temperature Range (degrees): -10 to 50
- Measurable Humidity Range (%RH): 20 to 95
- Measurement Item: Temperature, humidity, highest and lowest temperature/humidity
- Power Supply: AAA battery x 1 (included)
- Minimum temperature display: 1degrees
- Minimum humidity display: 1%RH
- Blueprint Label Barcode Direct ThermalDeskripsi:Compatible untuk semua Printer Direct Thermal.Label sticker ini tanpa ribbon barcode dan SANGAT cocok untuk barcode thermal transfer printer, barcode direct thermal printer, ,misalnya :Blueprint : BP-TR110Argox OS-214 / OS-214nu / CP-2140Honeywell PC42TIntermec PC4 / PC43DPostek C-168Sato 408TT / CX-400Toshiba TEC B-EV4DTsc-TTP 243 / 244pro / 245Xprinter 350B / 350BM / 360B / 500Zebra GX430T / GT820 / TLP2844Z / ZT230Datamax E4203 / E4204 / E4304dan lainnya.
- Tom & Jerry Label StikerDeskripsi:Label stiker berbentuk lingkaran atau kotak dengan aneka warna biasanya digunakan untuk diferensiasi/peragaman produk, label stiker kertas multifungsi biasa digunakan sebagai label data, alamat pengiriman.
- SATO (Label) Barcode Label Printeratribut:
- CPU: 32 bit RISC
- Operating Temperature (°C): -5 - 40 (15-85% RH, non-condensing)
- Storage Temperature (°C): -5 - 60 (max. 90% RH, non-condensing)
- Printing Method: Direct or Thermal Transfer
- Label Shape Core Diameter (mm): Ø 38.1 (1.5inch) or Ø 76.2 (3inch)
- Label Shape Max. Outside Diameter (mm): Ø 218 (8.6inch)
- Label Shape Wind Direction: Face-in
- Media Thickness (mm): 0.08-0.26 (0.003-0.01inch)
- Media Type: Roll or fan-fold die cut labels, Plain paper face stock, Synthetics and Continuous stock
- Print Resolution (dots/mm): 12 (305dpi)
- Printer Memory (MB): 18 Standard with RAM storage for special characters, 4 Flash Memory Module (option), 16 PCMCIA (option)
- Ribbon Max. Length (m): 450
- Sensor Type: I-Mark Sensor (Reflective), Label Gap Sensor (Transmissive)
- e-Print Label Direct ThermalDeskripsi:Label Barcode untuk diletakan pada packingan barang / resi pengiriman, biasa dipakai oleh Ekspedisi JNE, Shope Express dan Online Shop.Spesifikasinya :- Bahan Baku : Direct Thermal Sticker- Ukuran Lebar 100 mm Tinggi 150 mm- Terdiri dari 1 Line/Baris- Pakai GAP/JEDA yaitu Gap 3mm- Isi 1 Roll : 300 Pcs- Perforasi (Bisa di sobek)- Core 1 inchDigunakan untuk printer :- Argox OS-214 / CP-2140 / OS-214NU- Honey Well PC42T- Intermec PC4 / PC43D- Postek C-168 / G-3106- Sato Cx-400 / LM-408 / CL412e- Tsc-TTP 243 / 245 / 247 / 2410m / 343plus / 244 Pro- Zebra GK420T / GT820 / TLP2844Z / ZT230 / GC-420T / GT800 / ZD410 / S4M / ZT200- BP-TD110X, BP-TD110, BP-TD110D, BP-TR110- Wincode C342C
- CAS Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Platform Size (cm): 24.7x19.5
- Blueprint Label Barcode Direct Thermal for Portable Printeratribut:
- Printer type: Printer Thermal
- Count of Line: 1
Daftar Harga Timbangan Label Terbaru April 2026
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| DAIJIN Timbangan Duduk Digital | Rp1.799.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna | Rp62.900 |
| Digi Timbangan Digital | Rp9.799.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| Epson Label Printer | Rp609.900 |
| SATO (Label) Handy Refractometer | Rp3.499.900 |
| PANDA SCANNER Label Barcode Thermal | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%20Handy%20Refractometer/P102002001-1.jpg)

%20Digital%20Thermometer%20%26%20Hygrometer/P102001981-1.jpg)




%20Barcode%20Label%20Printer/awP104852392-1.jpg)